Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-604733 Herst.-Nr.: 40700 EAN/GTIN: 4003866407002 |
| |
|
| | |
| ZARGES Universalbox
Universell einsetzbar Eurobox mit ausgeklügeltem Systemzubehör. Ideal zum Verpacken, Lagern und Transportieren. Hochstabil und langlebig Sehr robust durch 3 vollverschweißte Profilrahmen. Hochfeste, korrosionsbeständige Alu-Legierung. Scharniere aus Edelstahl. Versteifungssicken. Ergonomische, stark belastbare Federfallgriffe. Gut geschützt und sicher Eingeschäumte Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz, Deckelhaltegurte. Sicherung durch Plombe, Vorhängeschloss (bis 6 mm Bügelstärke) oder Schlosseinbau möglich. Hinweis: Schloss nicht serienmäßig, bitte separat bestellen. Zentriert stapelbar Blaue Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff. Mit Schaumauskleidungen erhältlich Boxen mit Auskleidung aus PE-Schaum lieferbar. Boden und Wände aus geschlossenzelligem Schaum. Deckel mit PU-Noppenschaum ausgekleidet. Individuelle Schaumeinsätze Große Materialauswahl für maßgeschneiderte Polstereinsätze. Schaumeinsätze gewährleisten zuverlässigen Schutz und Funktionalität des Transportguts. Lieferung erfolgt „ohne“ Montage, auf Anfrage möglich. Wichtiger Hinweis: Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Weitere Informationen: | | Typ: | 1 | Ausführung: | Griff am Deckel | Innenmaße LxBxH ca.: | 350x250x310 mm | Außenmaße LxBxH ca.: | 400x300x340 mm | Inhalt ca.: | 27 l | Gewicht ca.: | 3 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Euro Normbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Alukiste, Metallkiste, zarges alukiste, allzweck box, euro normbehälter blau, 30407720, Euroboxen, Leichtmetall-Behälter, Leichtmetall-Koffer, Transportboxen, Zarges |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,14* | € 135,63* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,55* | € 136,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 116,09* | € 137,00* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,62* | € 137,44* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 123,25* | € 145,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 116,55* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|