Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-654092 Herst.-Nr.: 40700 EAN/GTIN: 4003866407002 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900004959, Eurobox/Alu-Transportbox Diese stapelbare Universalbox hat ein ausgeklügeltes Systemzubehör zum Verpacken, Lagern und Transportieren. , Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15141 , Hohe Stabilität:Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen , Mit Kunststoffecken: zum sicheren Stapeln , Ecksicken: für zusätzliche Stabilität , Deckel: mit Edelstahlscharnieren , Zwei Fangbänder am Klappdeckel: kein Ausreißen der Scharniere , Federfallgriffe: ergonomisch, hoch belastbar , Klapphebelverschlüsse: mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben (Bügelstärke max. 6 mm) , Inhalt staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung , Material: Box: Aluminium Stapelecken: Kunststoff , Schließung: Zylinderschloss (optional) Lichtes Durchgangsmaßca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite)., Fabrikat: Zarges Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3000 GRAMM | Größe: | 1 | Ausführung: | Griff am Deckel | Maße innen LxBxH: | 350x250x310 mm | Maße außen LxBxH: | 400x300x340 mm | Volumen: | 27 l | Gewicht: | 3,0 kg | Herstellerartikelnummer: | 40700 | Herstellername: | ZARGES GmbH | Markenname: | Zarges | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Euro Normbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Alukiste, Metallkiste, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, euro-stapelbehälter blau, werkzeugbox, alu-transportboxen zarges, 00004959, EUROBOX |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,58* | € 132,89* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 116,73* | € 136,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 120,41* | € 141,02* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,75* | € 146,35* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,03* | € 146,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|