Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES Eurobox Transportkiste 40700 - 400x300x340 mm Volumen 27 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ZARGES40700
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40700
EAN/GTIN:
     4003866407002
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
EUROBOX Transportkiste aus Aluminium

Ausführung
• hochfestes, korrosionsbeständiges Aluminium
• mit stabilem Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen
• Ecksicken für mehr Stabilität
• Deckel mit Edelstahl-Scharnieren und zwei Haltegurten
• Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz
• langlebige Comfort-Federfallgriffe für Belastungen bis 50 kg
• rutschsichere Stapelecken aus schlagzähem Kunststoff
• Klappverschlüsse an der Vorderseite für Vorhängeschloss oder Schlosseinbau 54 mm breit, für mind. 20.000 Betätigungszyklen

Hinweis
Zubehör für die Transportkisten auf den nachfolgenden Seiten, siehe ab Nr. 50018 320-400.
Weitere Informationen:
Staub-/Spritzwassergeschützt:
Ja
Innenbreite:
250 mm
Werkstoff:
ALU
Innenhöhe:
310 mm
Mit Deckel:
Ja
Außenlänge:
400 mm
Außenbreite:
300 mm
Volumen:
27 l
Mit Griff:
Ja
Mit Rollen:
Nein
Modell:
40700
Farbe:
Silberfarben
Schlosstyp:
Klappverschluss
Innenlänge:
350 mm
Außenhöhe:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Euro Normbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Alukiste, Metallkiste, zarges alukiste, allzweck box, euro normbehälter blau, Alukisten, Transportkisten, Werkzeugkisten, Kiste, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkiste, ZARGES
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
Frei Haus
ab € 115,14*
€ 135,63*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,55*
€ 136,76*
Lager 245
6
€ 7,90*
ab € 116,09*
€ 137,00*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,62*
€ 137,44*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 123,25*
€ 145,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 116,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.