Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Verladeschiene, Lauffläche gelocht, Tragfähigkeit 450 kg, Schienenbreite 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Verladeschiene
Aluminium-Verladeschiene
Aluminium-Verladeschiene
Aluminium-Verladeschiene
Artikel-Nr.:
     103-734518
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.021
EAN/GTIN:
     4045012001429
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Aluminium-Verladeschiene, Lauffläche gelocht, Tragfähigkeit 450 kg, Schienenbreite 300 mm.

Rutschsichere Fahrfläche. Abrutschsicherung durch Sicherungsbolzen und Sicherungslasche. Industriequalität - europäische Produktion.

Bei allen Verladeschienen darf eine Steigung von 30% nicht überschritten werden. Bitte beachten: Bei diesen Verladeschienen handelt es sich jeweils um 1 Stück. In der Regel werden diese als Paar benötigt. Bei Bedarf 2 Stück bestellen.

Weitere Abmessungen und Tragfähigkeiten auf Anfrage. Auch mit einseitigem/beidseitigem Schutzrand oder faltbar möglich.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
2000 mm
Breite:
300 mm
Tragfähigkeit:
450 kg
Höhendifferenz:
310 - 540 mm
Gewicht:
12 kg
Oberfläche:
offen, gestanzt
Ausstattung:
einteilig, Abrutschsicherung, Auflagerzunge, Bolzensicherung
Eigenschaft:
rutschhemmend
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 734518 49, Alu-Verladeschiene, Alu-Verladeschienen, Auffahrrampe, Brücke, Brücken, Schiene, Schienen, Überfahrbrücke, Überfahrbrücken, Verladebrücke, Verladebrücken, Verladeschienen
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 175,32*
€ 205,22*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 174,49*
€ 205,44*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,32*
€ 207,12*
27 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 189,92*
€ 221,29*
Lager 103
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 208,16*
€ 245,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,97*
€ 292,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,98*
€ 282,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,62*
€ 279,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,90*
€ 266,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,28*
€ 259,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,16*
€ 247,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 208,16* pro Paar)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
8101011
ab € 164,81*
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 119,90*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 110,24*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 214,91*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 93,49*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 144,34*
Ähnlich
Altec
081.01.024
ab € 586,02*
Ähnlich
Altec
080.00.000
ab € 161,98*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 161,74*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 181,16*
Ähnlich
Altec
080.01.002
ab € 180,25*
Ähnlich
Altec
110.00.005
ab € 241,75*
Ähnlich
Altec
110.01.005
ab € 241,74*
Ähnlich
Altec
080.00.005
ab € 198,85*
Ähnlich
Altec
080.01.005
ab € 200,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.