Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Verladeschiene, Lauffläche gelocht, Tragfähigkeit 665 kg, Schienenbreite 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Verladeschiene
Aluminium-Verladeschiene
Aluminium-Verladeschiene
Aluminium-Verladeschiene
Artikel-Nr.:
     103-734517
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.020
EAN/GTIN:
     4045012001412
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Aluminium-Verladeschiene, Lauffläche gelocht, Tragfähigkeit 665 kg, Schienenbreite 300 mm.

Rutschsichere Fahrfläche. Abrutschsicherung durch Sicherungsbolzen und Sicherungslasche. Industriequalität - europäische Produktion.

Bei allen Verladeschienen darf eine Steigung von 30% nicht überschritten werden. Bitte beachten: Bei diesen Verladeschienen handelt es sich jeweils um 1 Stück. In der Regel werden diese als Paar benötigt. Bei Bedarf 2 Stück bestellen.

Weitere Abmessungen und Tragfähigkeiten auf Anfrage. Auch mit einseitigem/beidseitigem Schutzrand oder faltbar möglich.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
1500 mm
Breite:
300 mm
Tragfähigkeit:
665 kg
Höhendifferenz:
220 - 400 mm
Gewicht:
10 kg
Oberfläche:
offen, gestanzt
Ausstattung:
einteilig, Abrutschsicherung, Auflagerzunge, Bolzensicherung
Eigenschaft:
rutschhemmend
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 734517 49, Alu-Verladeschiene, Alu-Verladeschienen, Auffahrrampe, Brücke, Brücken, Schiene, Schienen, Überfahrbrücke, Überfahrbrücken, Verladebrücke, Verladebrücken, Verladeschienen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 153,78*
€ 180,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 153,97*
€ 180,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,30*
€ 181,32*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 159,93*
€ 186,76*
Lager 103
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 173,54*
€ 200,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,88*
€ 235,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,51*
€ 218,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
8101011
ab € 184,13*
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,42*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,13*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,36*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,65*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 184,60*
Ähnlich
Altec
081.01.024
ab € 672,32*
Ähnlich
Altec
080.00.000
ab € 174,48*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 175,01*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 194,87*
Ähnlich
Altec
080.01.002
ab € 195,00*
Ähnlich
Altec
110.00.005
ab € 262,28*
Ähnlich
Altec
110.01.005
ab € 262,44*
Ähnlich
Altec
080.00.005
ab € 215,16*
Ähnlich
Altec
080.01.005
ab € 213,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.