Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDrawer™ Schubladeneinsatz, Format DIN A4, Höhe 48 mm, 4 Fächer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz
Artikel-Nr.:
     103-727536
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     227P1-000
EAN/GTIN:
     5020073340990
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz, Format DIN A4, Höhe 48 mm, 4 Fächer.

Zur ordentlichen und übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
48 mm
Breite:
233 mm
Tiefe:
363 mm
Für Schubladenhöhe:
51 / 83 / 102 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bisley schubladenschrank, rack zubehör, BISLEY, 727536 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
1236
Frei Haus
ab € 11,63*
€ 17,03*
18 Tage
8
€ 15,00*
ab € 12,47*
€ 17,89*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.