Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDrawer™ Schubladeneinsatz A4 4 Fächer für A4 Schubladen H 102, 87, 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz A4 4 Fächer für A4 Schubladen H 102, 87, 51 mm
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz A4 4 Fächer für A4 Schubladen H 102, 87, 51 mm
Artikel-Nr.:
     879-227P1800
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     227P1800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank

Der Schubladeneinsatz aus Kunststoff mit einer Höhe von 51 mm für DIN A4 Schubladen mit einer Höhe von 102, 87, 51 mm ermöglicht die Organisation von Kleinteilen in 4 Fächern.

Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
GM grau meliert
Gesamthöhe:
1321 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
7 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1236
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 17,02*
Lager 879
8
€ 15,00*
ab € 12,49*
€ 17,88*
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.