Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Flügeltürschrank, HxBxT 1950 x 930 x 400 mm, lichtgrau / lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstatt-Flügeltürschrank
Werkstatt-Flügeltürschrank
Werkstatt-Flügeltürschrank
Werkstatt-Flügeltürschrank
Werkstatt-Flügeltürschrank
Artikel-Nr.:
     103-714553
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8920-00
EAN/GTIN:
     4025314746464
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Werkstatt-Flügeltürschrank, HxBxT 1950 x 930 x 400 mm, lichtgrau / lichtgrau.

Große Farb- und Größenvielfalt für individuelles Kombinieren - viele weitere Sonderfarben auf Anfrage lieferbar. Inklusive vier verzinkter, höhenverstellbarer Fachböden - unempfindlich gegen mechanische Einwirkung. Ergonomisches und bedienerfreundliches Muldengriffschloss Ergo-Lock. Kombinierbar mit vielen weiteren Schränken dieser Serie - z.B. Sichtfensterschränke, Akku-Ladeschränke etc.

Die universellen Materialschränke mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°). Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Verdecktes Schließgestänge. Dreiriegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0: Der patentierte Mechanismus des Schlosses erlaubt es, den Schrank zum Schließen einfach zuzudrücken. So wird die leichte Bedienung auch bei vollen Händen ermöglicht. Wechselkernzylinder - nachträglich einfach austauschbar. Auf Wunsch auch mit PIN-Code-Schloss (siehe Zubehör).

Über 150 Farbkombinationen ohne Mehrpreis lieferbar! Ihr Vorteil Äußerst stabile Stahlkonstruktion mit ergonomischem, bedienerfreundlichem Muldengriffschloss Ergo-Lock.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
400 mm
Konstruktion:
geschweißt
Gehäusetraglast:
450 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank h1950xb930xt400mm lichtgrau/lichtgrau, material werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank, C+P, 714553 49, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Großraumschrank, Großraumschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschränke, Werkstattausstattung, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,21*
€ 492,08*
39 Tage
14
Frei Haus
ab € 462,83*
€ 551,96*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,08*
€ 585,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,91*
€ 569,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,50*
€ 561,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,37*
€ 521,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,21*
€ 481,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9264-000
ab € 224,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-750
ab € 168,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.