| |
|
| Artikel-Nr.: 103-709402 Herst.-Nr.: 200.26.403 EAN/GTIN: 4055381456126 |
| |
|
| | |
| Anfahrschutz, für den Außenbereich, HxBxT 300 x 292 x 230 mm.
Für Rohre, Leitungen und Kabelinstallationen. Optimaler Schutz vor Anfahrschäden. Einfache und schnelle Montage und Demontage.
Aus 4-mm-Stahlblech. Die Montage und Demontage erfolgt durch 4 Schlüssellochbohrungen. Feuerverzinkt für den Außenbereich. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Anfahrschutz aus Stahl | Form: | U-Form | Befestigungsart: | zum Aufdübeln | Gesamtbreite: | 292 mm | Gesamthöhe: | 300 mm | Farbe: | verzinkt | Material: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,75* | € 79,13* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,97* | € 79,79* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,39* | € 84,29* | | | | | 8 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 71,38* | € 98,46* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 84,42* | € 105,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|