Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschutz, verzinkt, 300 x 292 x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-219-742
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     219742
EAN/GTIN:
     4055381456126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
Rohrschutz klein verzinkt 300x292x230, für Leitungen, Kabelstränge, (Fall-)Rohren etc., Typ VZ-1
  • zum Schutz von (Fall-)Rohren, Leitungen, Kabelsträngen usw. gegen Anfahrschäden
  • Stahlprofil in U-Form zur Wandmontage
  • einfache Montage, 4 mm Wandstärke
  • Befestigung mit 4 Universaldübeln (12/100), optional lieferbar
  • für den Außeneinsatz geeignet
  • feuerverzinkt
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Eigenschaften: zur Wandmontage
  • Anwendung: Rohrschutz
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Breite außen [mm]: 292
  • Tiefe außen [mm]: 230
  • Höhe außen [mm]: 300
  • Materialstärke [mm]: 4
  • Typ: VZ-1
  • Gewicht [kg]: 6,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
292 mm
Tiefe Außen:
230 mm
Höhe Außen:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
4 mm
Gewicht:
6,4 kg
Weitere Suchbegriffe: moravia rohrschutz, rohrschutz, anfahrschutz stahl, Flächenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Schutzprofil, Kantenschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,59*
€ 79,41*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,24*
€ 80,06*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,52*
€ 85,92*
€ 4,95*
ab € 83,95*
€ 106,15*
€ 4,95*
ab € 84,16*
€ 106,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,96*
Zubehör
Moravia
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.