Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-677659 Herst.-Nr.: 1600-0305 EAN/GTIN: 4013674156672 |
| |
|
| | |
| LED-Akku-Arbeitsleuchte PL210R, 90 / 210 lm, schwarz, LxBxH 172 x 27 x 22 mm.
Leistungsstarke Leuchtkraft und intensives Licht mit der Hauptleuchte von 210 Lumen. Kleine Zusatzleuchte am Lampenkopf mit 90 Lumen. Fest verbauter Li-Ionen-Akkupack (3,7 V / 1100 mAh). Drehbarer Standfuß um 360° inklusive Magnet für eine flexible Lichtausrichtung. Robustes Kunststoffgehäuse mit Halteclip und Magnet an der Gehäuserückseite. Lademöglichkeit über USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten). Akku-Ladekontrollanzeige über LED.
Die handliche und zuverlässige Leuchte integriert sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten an der Hebebühne, Inspektionen, in Werkstätten oder Industrie. Durch den Einsatz der SMD-LED-Technologie erzeugt die Lampe ein intensives Licht. Die helle Hauptleuchte kommt dabei auf eine Helligkeit von 210 Lumen. Ein zusätzliches Spotlight am Lampenkopf mit 90 Lumen bietet ein leistungsstarkes Präzisionslicht, mit dem Sie garantiert nichts mehr übersehen. Das Licht der LEDs hat eine Farbtemperatur von ca. 6500 K, welche die Augen nicht zu sehr belastet. Das bedeutet ein angenehm natürliches, weißes Licht, das nicht ermüdet und ein entspanntes Arbeiten ermöglicht. Universeller Einsatz Die Leuchte hat einen 360° drehbaren Standfuß, in dem ein Magnet integriert ist. Ebenso kann die Leuchte mit dem Halteclip, der ebenfalls einen Magneten beinhaltet, universell befestigt werden. Dadurch bleiben beide Hände frei für Ihre Arbeit in der Werkstatt, auf Baustellen oder bei Montagearbeiten. Starker Akku - aufladen und loslegen Ein fest verbauter Lithium-Ionen-Akku mit 3,7 V sorgt für lange Leuchtzeit und das bei konstanter Helligkeit. Die Werkstattleuchte kommt dabei auf ca. 2,5 Stunden, das Zusatzlicht auf ca. 5 Stunden Leuchtdauer. Die Lampe kann mit einem USB-Ladegerät direkt an der Steckdose oder per KFZ-Adapter im Fahrzeug geladen werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Die praktische Ladekontrollanzeige informiert zuverlässig über den Ladezustand. Ob mobil oder zu Hause, mit der PL210R haben Sie immer den passenden Begleiter, der Licht ins Dunkle bringt! Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | SMD-LED | Brenndauer: | 2.5 Std | Leistung: | 0,001 kW | Lichtstrom: | 90 / 210 Lumen | Max. Beleuchtungsstärke: | 800 Lux | Leuchtweite: | 30 m | Lichtfarbe: | tageslichtweiß | Farbtemperatur: | 6500 K | Farbwiedergabeindex: | 80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, LED-Taschenlampe, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, smd-led arbeitslampe, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Ansmann, 677659 49, Akku-Handlampe, Akku-Handlampen, Akku-Handleuchte, Akku-Handleuchten, Akkulampen, Akkuleuchten, Arbeitslampen, Arbeitsleuchten, Baustrahler, Handleuchte, Handleuchten, LED-Arbeitsleuchte, LED-Arbeitsleuchten, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Scheinwerfer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,01* | € 27,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,90* | ab € 20,57* | € 29,01* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,70* | € 38,89* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 29,74* | € 40,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|