Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte
ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis zu entwickeln. Die PL210R ist eine professionelle Werkstattleuchte. Die handliche und zuverlässige Leuchte integriert sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten an der Hebebühne, Inspektionen, in Werkstätten oder Industrie.
Leistungsstarke Leuchtkraft
Durch den Einsatz der SMD-LED-Technologie erzeugt die Lampe ein intensives Licht. Die helle Hauptleuchte kommt dabei auf eine Helligkeit von 210 Lumen. Ein zusätzliches Spotlight am Lampenkopf bietet ein leistungsstarkes Präzisionslicht, mit dem Sie garantiert nichts mehr übersehen. Das Licht der LEDs hat eine Farbtemperatur von ca. 6500K, welche die Augen nicht zu sehr belastet. Das bedeutet ein angenehm natürliches, weißes Licht, das nicht ermüdet und ein entspanntes Arbeiten ermöglicht.
Universeller Einsatz
Die Leuchte hat einen 360° drehbaren Standfuß, in dem ein Magnet integriert ist. Ebenso kann die Leuchte mit dem Halteclip, der ebenfalls einen Magneten beinhaltet, universell befestigt werden. Dadurch bleiben beide Hände frei für Ihre Arbeit in der Werkstatt, auf Baustellen oder bei Montagearbeiten.
Starker Akku - aufladen und loslegen
Ein fest verbauter Lithium-Ionen Akku mit 3,7V sorgt für lange Leuchtzeit und das bei konstanter Helligkeit. Die Werkstattleuchte kommt dabei auf ca. 2,5 Stunden, das Zusatzlicht auf ca. 5 Stunden Leuchtdauer. Die Lampe kann mit einem USB-Ladegerät direkt an der Steckdose oder per KFZ-Adapter im Fahrzeug geladen werden. Die praktische Ladekontrollanzeige informiert zuverlässig über den Ladezustand. Ob mobil oder zu Hause, mit der PL210R haben Sie immer den passenden Begleiter, der Licht ins Dunkle bringt!
Die Funktionen im Überblick:
- Professionelle Werkstattleuchte mit SMD LED-Technologie
- Kleine Zusatzleuchte am Lampenkopf
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Ein 360° drehbarer Standfuß inkl. Magnet für flexible Lichtausrichtung
- Ein Halteclip an der Gehäuserückseite inkl. Magnet
- Fest verbauter Li-Ion-Akkupack (3.7V / 1100mAh)
- Lademöglichkeit über USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Akku-Ladekontrollanzeige über LED