Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, Aluminium, 72/40, VE 6 Stk, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, Aluminium
Vorhängeschloss, Aluminium
Artikel-Nr.:
     103-651362
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     43959
EAN/GTIN:
     4003318439599
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschloss, Aluminium, 72/40, VE 6 Stk, schwarz.

Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™-Spezialaluminium - hohe Sicherheit bei geringem Gewicht. Markieren Sie Ihren Schrank, Spind o.ä. farblich - oder wählen Sie einfach Ihre Lieblingsfarbe. Automatisch verriegelnd: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels.

Lockout/Tagout mit System: 72/40 TITALIUM™. Für Industrie und Handwerk : Mit seinem massiven Schlosskörper aus TITALIUM™ - ein besonderes Spezialaluminium - ist es extrem hitzebeständig. Die verschiedenen Farben ermöglichen eine Zuweisung und Unterscheidung nach Bereich oder Benutzern . Damit ist dieses Schloss bestens geeignet, um bei der Arbeitsplatzsicherung - etwa bei der Sperre von Hauptschaltern - eingesetzt zu werden. Abgesichert werden können Türen, Schränke, Spinde, Werkzeugkisten, Keller, Schuppen, Schaltanlagen und vieles mehr.

Auf Wunsch sind sie gleichschließend lieferbar. Mit der Schließungsnummer auf dem Schlüssel lassen sich bequem weitere Schlüssel anfertigen.
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Produkttyp:
Vorhängeschlösser
Verschlussart:
verschiedenschließend
Material:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
74 mm
Bügelhöhe:
27 mm
Bügelweite:
20 mm
Bügelstärke:
6.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Wartungssicherung, abus hangschloss alu, wartungssicherung abus, bügelschloß alu, ABUS, 651362 49, Bügelschlösser, Schloss, Schlösser, Vorhängeschlösser
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,315*
€ 14,915*
13 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 10,76*
€ 14,92*
6
€ 4,80*
ab € 11,93*
€ 15,66*
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,03*
€ 19,75*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 22,17*
€ 30,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,915*
€ 17,74885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,445*
€ 17,18955
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,855*
€ 16,48745
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,315*
€ 13,46485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 89,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Catu
ALP-06
ab € 11,87*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_39482
ab € 12,85*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_39417
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.