Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Einweghandschuhe Meditrade, VE 1000 Stk, lebensmittelkonform, schwarz, Größe S.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nitril-Einweghandschuhe Meditrade, VE 1000 Stk
Nitril-Einweghandschuhe Meditrade, VE 1000 Stk
Nitril-Einweghandschuhe Meditrade, VE 1000 Stk
Artikel-Nr.:
     103-625917
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     1284S
EAN/GTIN:
     4250016405078
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Nitril-Einweghandschuhe Meditrade, VE 1000 Stk, lebensmittelkonform, schwarz, Größe S.

Nitril-Untersuchungs- und Schutzhandschuh für den Einmalgebrauch. Puderfrei, latexfrei, unsteril, texturiert, Rollrand, beidhändig passend. Lebensmittelkonform.

Der Untersuchungshandschuh aus Nitril mit Rollrand hat eine Haltbarkeit von 5 Jahren bei produktgerechter Lagerung. Bitte das Produkt kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht schützen. Temperaturen unter 5 °C und über 35 °C vermeiden. Qualitätszertifikate: EN ISO 13485:2016, (EU) 2017/745 Medizinprodukt der Klasse I gem. Anhang VIII, Verordnung (EU) 2016/425: Persönliche Schutzausrüstung Kat. III, Lebensmittelkonformität gem. EG-Verordnung 1935/2004.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einweghandschuhe
Material:
Nitril
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe puderfrei unsteril größe s, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, 625917 49, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Corona, glove, gloves, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Handschuh, Handschuhe, Handschuhe synthetisch, Handschuh synthetisch, Handschutz, Hygiene, Hygieneartikel, Infektionsschutz, Krankenhaus, Labor, Nitril-Schutzhandschuh, Nitril-Schutzhandschuhe, Putzhandschuh, Putzhandschuhe, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Schutz, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Synthetikhandschuhe, synthetische Handschuhe, synthetischer Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03843* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,96*
€ 61,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,57*
€ 60,18
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 50,07*
€ 59,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,96*
€ 57,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,34*
€ 55,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,76*
€ 53,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,43*
€ 45,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.