Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher mit Rohrbogen und Dach, Volumen 65 l, BxHxT 580 x 1145 x 380 mm, moosgrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiascher mit Rohrbogen und Dach
Kombiascher mit Rohrbogen und Dach
Kombiascher mit Rohrbogen und Dach
Artikel-Nr.:
     103-607570
Herst.-Nr.:
     18706
EAN/GTIN:
     4030695187065
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Kombiascher mit Rohrbogen und Dach, Volumen 65 l, BxHxT 580 x 1145 x 380 mm, moosgrün.

Mit Aschereinsatz. Verzinktes Stahlblech mit Oberflächenschutz. Abschließbar - inklusive 2 Schlösser. Einfaches Abfallsack-Wechseln. Anlieferung fertig montiert.

Dieser stabile Außenabfallsammler (65 Liter Volumen) mit Ascher hat ein Kopfteil und einen Korpus aus verzinkten Stahlblechen und für einen optimalen Oberflächenschutz sind diese pulverbeschichtet bzw. feuerverzinkt (Stahlblech). Der Rohrbogen und die Grundplatte sind bei allen Typen verzinkt, Kopfteil und Korpus werden mit zwei Schlössern (Vierkant-Schlüssel) verriegelt. Das Kopfteil dient zur Aufnahme des Aschereinsatzes und gleichzeitig als Klemmvorrichtung für die 60/70-l-Kunststoffsäcke. Einfaches und schnelles Wechseln der Kunststoffsäcke ist garantiert: Schlösser entriegeln, Gerät nach vorne kippen, Kopfteil abnehmen, Kunststoffsack wechseln. Fertig. Suchen Sie andere Produkte von VAR, dann schauen Sie unserem VAR Markenshop vorbei.

Auch andere Farben lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
1145 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
380 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
moosgrün RAL 6005
Volumen Abfallbehälter:
65 Liter
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher eckig, abfallbehälter für außenanlagen, stahl abfallbehälter mit ascher, VAR, 607570 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Aschbehälter, Ascher, Ascher-Papierkorb-Kombination, Ascher-Papierkorb-Kombinationen, Aschesammler, Außenabfallsammler, Ausstattungen für Raucherzone, Ausstattung für Raucherzone, Behälter für Abfall, Lösungen für Raucherbereich, Lösung für Raucherbereich, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler, Outdoor-Aschenbecher, Raucherbereich Lösungen, Raucherraum, Raucherräume, Raucherunterstand, Raucherunterstände, Zigarettensammler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,40*
€ 472,91*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,76*
€ 475,43*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,59*
€ 534,73*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,59*
€ 563,05*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 448,39*
€ 572,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,43*
€ 565,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,65*
€ 551,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 459,01*
€ 546,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,75*
€ 517,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,58*
€ 489,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,76*
€ 429,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 25,99*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,33*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1890
ab € 94,28*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.