Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Stefano', moosgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Cubo Stefano- (Art. 17321)
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Cubo Stefano- (Art. 17321)
Anwendungsbeispiel: Purpurrot/Purpurrot (Art. 1872)
Anwendungsbeispiel: Moosgrün/Moosgrün (Art. 17323)
Anwendungsbeispiel: Verzinkt/Verzinkt (Art. 17324)
Anwendungsbeispiel: Antik-Silber/Antik-Silber (Art. 17325)
Artikel-Nr.:
     328-17323
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695187065
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
  • Volumen: 65 Liter
  • Maße (H x B x T): 1280 x 580 x 380 mm
  • Material: Stahl
  • Montageart: zum Aufdübeln mit Bodenplatte
  • inkl. Dach, Ascher und Montagematerial

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • unbefugtes Öffnen wird durch 2 Vierkantschlösser verhindert
  • Kopfteil dient als Klemmvorrichtung für den Einsatz von Müllsäcken
  • einfaches und leichtes Wechseln der Müllsäcke durch kippen nach vorn
|

Achtung: Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Kopfteil Farbe:
moosgrün
Abfallbehälter Farbe:
moosgrün
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
rund
Serie:
Cubo
Gesamthöhe:
1280 mm
Gesamtbreite:
580 mm
Gesamttiefe:
380 mm
Abfallbehälter Volumen:
65 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Standmontage (zum Aufschrauben)
Material:
Stahl
Montage:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, var standaschenbecher, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Cubo, VAR, Stefano, Zigarettenascher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,44*
€ 465,43*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,31*
€ 465,68*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,70*
€ 515,35*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,22*
€ 557,83*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 437,82*
€ 610,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,98*
€ 727,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,24*
€ 704,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 547,46*
€ 651,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,94*
€ 604,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,52*
€ 581,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,82*
€ 521,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,61*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,66*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1890
ab € 93,77*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.