| |
|
| Artikel-Nr.: 103-590584 Herst.-Nr.: 7100198131 EAN/GTIN: 4054596670105 |
| |
|
| | |
| Einweg-Schutzanzug 4545 (Typ 5/6), VE 20 Stk, Größe XL.
Sehr leichtes, fusselarmes und mikroporöses Laminat. Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und minimiert das Risiko von Funkenbildung. EN 1073-2 Nuklearteilchenschutz. Elastische Einsätze an der Hüfte.
Der leichte, antistatisch ausgerüstete 3M™ Schutzanzug 4545S aus Polyethylen zeichnet sich durch seine hohe Bewegungsfreiheit und besten Tragekomfort aus. Das Material ist extrem belastbar und durch die spezielle Lagenkombination aus weichen Spinnvliesfasern und einem Polyethylenlaminatfilm extrem robust sowie fusselarm. Elastische Einsätze an der Hüfte und an den Knöcheln sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Sein Zwei-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte bietet zusätzlichen Schutz. Der Schutzanzug ist auf beiden Seiten antistatisch beschichtet. Der 3M™ Schutzanzug 4545 bietet Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln (EN 1073-2:2002). Seine Einsatzgebiete liegen in der Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Zementherstellung, Schleifen und Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, Farbspritzen und Beschichten sowie Reinraum-Anwendungen. Der Schutzanzug ist vakuumverpackt - für eine platzsparende Lagerung. Weitere Informationen: | | Material: | Laminat | Größe: | XL | Farbe: | weiß | Produkttyp: | Einweg-Overalls |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einweganzug weiss xl, einmalanzug weiß, einmalanzug, 3M, 590584 49, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Einweg-Schutzanzug, Einweg-Schutzanzüge, Overall, Overalls, Schutzanzug, Schutzanzüge, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Schutzoverall, Schutzoveralls |
| | |
| |