Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl SITNESS LIFE 40, mit Armlehnen und SITNESS-Gelenk, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl SITNESS LIFE 40
Bürostuhl SITNESS LIFE 40
Bürostuhl SITNESS LIFE 40
Artikel-Nr.:
     103-586359
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     FY40BAGY0
EAN/GTIN:
     4014296952062
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürostuhl SITNESS LIFE 40, mit Armlehnen und SITNESS-Gelenk, schwarz.

Durchgehender Kunststoffrahmen mit selbsttragendem Netzbezug. Ergonomisch geformte Kunststoff-Armlehnen direkt mit Korpus verbunden. Patentiertes Sitzgelenk für dreidimensional bewegliches Sitzen.

Durchgehender, stabiler Kunststoffrahmen. Selbsttragendes, ergonomisch gespanntes Netz für bequemes und ermüdungsfreies Sitzen. Passend geformte Kunststoff-Armlehnen fügen sich harmonisch in das Gesamtbild ein. Patentiertes SITNESS-Gelenk für dreidimensional bewegliches Sitzen - der Korpus folgt den Bewegungen in alle Richtungen, für ein aktiv dynamisches und gesundes Sitzen. Drehbar. Stufenlose Sitzhöhenverstellung. Großes, standfestes Kunststoff-Fußkreuz, farbgleich, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polyester
Bezugsfarbe:
schwarz
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Kunststoff
Sitzmechanik:
3D-Sitness-Sitzgelenk
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
440 - 560 mm
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
490 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Dreh-Hocker, Drehhocker, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, Topstar, 586359 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Homeoffice, Home office, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,10*
€ 239,69*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 213,64*
€ 258,96*
€ 5,50*
ab € 216,56*
€ 267,01*
€ 2,95*
ab € 214,34*
€ 267,30*
€ 4,95*
ab € 235,61*
€ 284,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,95*
€ 278,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,61*
€ 275,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,62*
€ 260,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,29*
€ 249,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6990
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.