Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckstuhl SITNESS LIFE 20, mit Armlehnen und SITNESS-Gelenk, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckstuhl SITNESS LIFE 20
Mehrzweckstuhl SITNESS LIFE 20
Mehrzweckstuhl SITNESS LIFE 20
Artikel-Nr.:
     103-586357
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     FY203W
EAN/GTIN:
     4014296952055
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Mehrzweckstuhl SITNESS LIFE 20, mit Armlehnen und SITNESS-Gelenk, weiß.

Ergonomische Kunststoffschale. Integrierte Armstützen. 3D-SITNESS-Sitzgelenk. Stabiles Fußkreuz. Große Design-Rollen.

Moderner Mehrzweckstuhl für Konferenz, Aufenthaltsraum, Cafeteria, Home-Office etc. Ergonomische Kunststoffschale in organischer Ausformung und zusätzliche Armstützen für einen hohen Sitzkomfort. 3D-SITNESS-Sitzgelenk für dynamisches und bewegliches Sitzen. Stufenlose Sitzhöhenverstellung. Drehbar. Großes, standfestes Kunststoff-Fußkreuz, farbgleich, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Kunststoff
Bezugsfarbe:
weiß
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Kunststoff
Sitzmechanik:
3D-Sitness-Sitzgelenk
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
420 - 530 mm
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, besucherstuhl weiß, besucherstuhl, besucherstuhl mit armlehne, Topstar, 586357 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Homeoffice, Home office, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 154,54*
€ 195,34*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 160,89*
€ 204,53*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,60*
€ 205,59*
€ 2,95*
ab € 161,80*
€ 205,92*
16 Tage
21
Frei Haus
ab € 197,12*
€ 241,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,59*
€ 244,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,66*
€ 238,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,66*
€ 236,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,20*
€ 229,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,60*
€ 195,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6990W
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.