Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalcontainer BRUTE®, quadratisch, Inhalt 106 l, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalcontainer BRUTE®, quadratisch
Universalcontainer BRUTE®, quadratisch
Universalcontainer BRUTE®, quadratisch
Artikel-Nr.:
     103-561827
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG352600GRAY
EAN/GTIN:
     0086876044294
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Universalcontainer BRUTE®, quadratisch, Inhalt 106 l, grau.

Aus nahtlos verarbeitetem Polyethylen, schlag- und formfest. Doppelt verrippter Boden für hohe Stabilität und Zugfestigkeit. Große Handgriffe und abgerundete Kanten. Temperaturbeständig von -20 °C bis +68 °C.

Die BRUTE® Behälter haben ein hohes Fassungsvermögen für Lagerzwecke oder für die Müllsammlung. Ihre 4-eckige Formen bieten bis zu 14 % mehr Kapazität als runde bei gleichem Platzbedarf. Die Griffe passen ineinander für eine sichere Aneinanderreihung. Sie sind NSF-zertifiziert Nr. 2 (rot, grau und weiß) und gemäß Nr. 21 (grau und weiß). Die Aufbewahrungsbehälter werden mit einer 10-jährigen Garantie gegen normalen Verschleiß geliefert - dies ist unser Engagement für garantierte Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Volumen:
106 Liter
Höhe:
580 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
550 mm
Material Abfallbehälter:
Polyethylen (PE)
Farbe Abfallbehälter:
grau
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Kunststofftonne, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Rund-Behälter, Rundbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, rundbehälter pe, abfallbehälter für außenanlagen, Rubbermaid, 561827 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallsammler, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter für Abfall, Großmüllbehälter aus Kunststoff, Kunststoff-Abfallsammler, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Müllbehälter, Müllsammler, PE-Großbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Tonne, Tonnen, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 5,99*
ab € 59,11*
€ 71,71*
1 Tag
38
€ 5,45*
ab € 59,30*
€ 71,79*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 59,59*
€ 72,09*
1 Tag
27
€ 5,59*
ab € 60,93*
€ 73,64*
Lager 103
47
Frei Haus
ab € 62,38*
€ 76,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG352700GRAY
ab € 18,11*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG353000BLA
ab € 61,72*
Zubehör
Wilesco
4279310
ab € 4,99*
Zubehör
Wilesco
4009807794002
ab € 10,84*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/250
ab € 3,36*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/350
ab € 6,57*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/430
ab € 12,98*
Zubehör
Wilesco
4279185
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.