Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl, gepolstert mit PU-Schaum, Gasfeder-Höhenverstellung, mit Bremsrollen, Höhenverstellbereich 500 - 640 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehstuhl, gepolstert mit PU-Schaum, Gasfeder-Höhenverstellung
Arbeitsdrehstuhl, gepolstert mit PU-Schaum, Gasfeder-Höhenverstellung
Arbeitsdrehstuhl, gepolstert mit PU-Schaum, Gasfeder-Höhenverstellung
Artikel-Nr.:
     103-551252
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     01507
EAN/GTIN:
     4260046920823
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl, gepolstert mit PU-Schaum, Gasfeder-Höhenverstellung, mit Bremsrollen, Höhenverstellbereich 500 - 640 mm.

Stabiler Arbeitsdrehstuhl mit einem Fünffußgestell aus Stahlrohr und Bodengleitern für eine verbesserte Stabilität. Die Sitzfläche misst 445 x 440 mm (Breite x Tiefe), und die Rückenlehne hat eine Höhe von 375 mm. Die Ergonomie wird durch eine pendelnd gelagerte Rückenlehne, die stufenlos in Höhe und Tiefe verstellbar ist, sowie durch Neigungsverstellungen für Sitz und Rückenlehne verstärkt. Der Sitz besteht aus robustem und widerstandsfähigem PU-Schaum, der resistent gegen mechanische Einwirkungen sowie gegen Staub, Öl, und schwache Säuren und Laugen ist. Armlehnen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden. Die Sitzmechanik umfasst eine Sitzneigungsverstellung und eine Rückenlehnenneigungsverstellung. Der Stuhl ist ohne Armlehnen ausgeführt und trägt eine Last von bis zu 120 kg. Mit lastabhängig gebremsten Rollen.

Ergonomie: Pendelnd gelagerte Rückenlehne, stufenlos höhen- und tiefenverstellbar. Sitz und Rückenlehne mit Neigungsverstellung. Ihr Vorteil: Robuster und widerstandsfähiger PU-Schaum. Resistent gegen mechanische Einwirkung, Staub, Öl und schwache Säuren und Laugen.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzmechanik:
Rückenlehnenneigungsverstellung, Sitzneigungsverstellung
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Höhenverstellbereich:
500 - 640 mm
Rückenlehnenhöhe:
375 mm
Sitzbreite:
445 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl, meychair, 551252 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Polsterstuhl, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 185,10*
€ 224,11*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 195,41*
€ 228,68*
Lager 103
11
Frei Haus
ab € 199,86*
€ 237,79*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 228,82*
€ 266,70*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,00*
€ 298,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,79*
€ 282,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,47*
€ 276,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,15*
€ 273,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,12*
€ 267,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,86*
€ 237,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mey Chair Systems
50003
ab € 43,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.