Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Mey Chair Arbeitsdrehstuhl Workster Basic, Sitzhöhe bis 640 mm, mit hohem Rücken
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-294-855
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
294855
EAN/GTIN:
4260046920823
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Mey Chair Arbeitsdrehstuhl Workster Basic, Sitzhöhe bis 640 mm, mit hohem Rücken
Workster - der ideale Arbeitsstuhl für Werkstatt und Industrie
robust und langlebig verarbeitet
erfüllt die Anforderungen an einen ergonomischen Arbeitsplatz
verstellbare Sitz- und Rückenneigung
gepolsterte Sitz- und Rückenfläche aus hochwertigem PU-Schaum
Sitzhöhe verstellbar über Gasdruckfeder
Fußkreuz aus Stahl, schwarz beschichtet, mit 5 leichtgängigen Rollen
Technische Daten:
Marke: MeyChair
Typ: normal
Anwendungsbereich: Produktion & Werkstatt
Unterbau: Rollen
Nackenstütze: nein
Armlehne: nein
Werkstoff Bezug: PU
Werkstoff Fußkreuz: Stahl
Oberfläche Gestell: Stahl
Farbe: schwarz
Farbe Fußkreuz: schwarz
Breite Sitzfläche [mm]: 450
Höhe Sitzfläche [mm]: 500-640
Tiefe Sitzfläche [mm]: 440
Höhe Rückenlehne [mm]: 260-400
Breite Rückenlehne [mm]: 400 mm
Durchmesser Rolle [mm]: 50
Durchmesser Fußkreuz [mm]: 615
Max. Tragkraft [kg]: 120
Sitzneigungsverstellung: ja
Sitzhöhenverstellung: ja
Sitztiefenverstellung: nein
Reinraum geeignet: nein
Nutzung Std./Tag: 8
ESD Sicher: nein
Gewicht [kg]: 15
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
15 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Arbeitsstühle, Arbeitshocker und Stehhilfen
>
Arbeitsstühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Reinraumdrehstuhl
,
Reinraumstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
mey arbeitsdrehstuhl pu-schaum
,
ergonomischer bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl schwarz
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 194,06*
€ 238,32*
Lager 103
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 205,01*
€ 242,98*
Lager 420
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,37*
€ 297,87*
Lager 711
15 Tage
35
Frei Haus
ab € 288,25*
€ 333,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,87*
€ 354,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,32*
€ 351,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,70*
€ 344,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,32*
€ 341,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,37*
€ 307,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Armlehnen, für meychair Arbeitsdrehstühle, 1 Paar.
Mey Chair Systems
50003
ab € 43,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen