Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Whiteboard WIDESCREEN, 85'' - BxH 1883 x 1059 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glas-Whiteboard WIDESCREEN
Glas-Whiteboard WIDESCREEN
Glas-Whiteboard WIDESCREEN
Artikel-Nr.:
     103-548746
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1905178
EAN/GTIN:
     5028252501989
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Glas-Whiteboard WIDESCREEN, 85'' - BxH 1883 x 1059 mm, weiß.

Schickes, rahmenloses Design mit abnehmbarer Stiftablage. Ultraleicht zu reinigen und höchst resistent gegen Flecken, Stiftespuren, Kratzer und Dellen. 25 Jahre Garantie.

Die Boards können dank ihrer Oberfläche aus Sicherheitsglas extrem leicht gereinigt werden und sind höchst widerstandsfähig gegen Flecken, Kratzer und Dellen. Die Boards können verdeckt an der Wand befestigt werden und haben eine abnehmbare Stiftablage. Im Lieferumfang ist das Montagematerial, ein Stift und zwei extrastarke Magnete enthalten. Lieferbar in 2 Größen und 4 Farben.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Glasboards
Oberfläche:
Glas
Eigenschaft:
magnethaftend, rahmenlos, beschreibbar
Ausstattung:
Ablageschale
Tafelbreite:
1883 mm
Tafelhöhe:
1059 mm
Tafelfarbe:
brillantweiß
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, leitz magnetwand, magnet board, weißwandtafeln emailliert, nobo, 548746 49, Glasboards, Glastafel, Glastafeln, Magnettafeln, Magnetwände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,13*
€ 368,76*
€ 4,50*
ab € 316,83*
€ 368,77*
12 Tage
14
Frei Haus
ab € 326,00*
€ 379,00*
€ 5,50*
ab € 315,87*
€ 379,00*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,00*
€ 407,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,79*
€ 485,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,35*
€ 472,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,30*
€ 433,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,72*
€ 428,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,00*
€ 417,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905187
ab € 44,90*
Zubehör
Nobo
1905179
ab € 42,77*
Zubehör
Nobo
1905175
ab € 42,62*
Zubehör
Nobo
1905188
ab € 93,74*
Zubehör
Nobo
1905184
ab € 93,83*
Zubehör
Nobo
1905176
ab € 87,05*
Zubehör
Nobo
1905180
ab € 87,10*
Zubehör
Nobo
1905185
ab € 136,30*
Zubehör
Nobo
1905177
ab € 135,14*
Zubehör
Nobo
1905181
ab € 134,46*
Zubehör
Nobo
1905182
ab € 305,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.