Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Weißwandtafel 1905178 1883x1053mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-150182301
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1905178
EAN/GTIN:
     5028252501989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Besonders glatte brillante Glasoberfläche ermöglicht Abwischbarkeit ohne Geisterbilder oder Verschmutzung. Whiteboard-Oberfläche für optimalen Schutz gegen Flecken, Kratzern und Dellen. Minimalistisches Rahmendesign (6 mm) zur Maximierung der Schreibfläche. Rahmenloses Design mit nicht sichtbarer Wandhalterung. Es halten nur extra starke Magnete. 25 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche bei Verwendung von Zubehörprodukten der LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Impression Pro
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasboard Impression Pro
Maße der Oberfläche:
188 x 106 x 5,1 cm (B x H x T)
Diagonale in Zoll:
(85")
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Marker, Magnete
Gewicht:
30,6 kg
Werkstoff:
Sicherheitsglas
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, leitz magnetwand, magnet board, weißwandtafeln emailliert, Glasboards, Glastafeln, Magnettafeln, Magnetwände, Multifunktionstafeln, Tafeln, Whiteboards
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,63*
€ 369,93*
€ 4,50*
ab € 317,22*
€ 369,94*
12 Tage
20
Frei Haus
ab € 326,82*
€ 380,23*
€ 5,50*
ab € 316,76*
€ 380,23*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,01*
€ 409,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,93*
€ 440,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,85*
€ 431,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,51*
€ 392,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,23*
€ 387,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,63*
€ 375,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905187
ab € 45,05*
Zubehör
Nobo
1905179
ab € 42,68*
Zubehör
Nobo
1905175
ab € 42,43*
Zubehör
Nobo
1905188
ab € 93,59*
Zubehör
Nobo
1905184
ab € 94,29*
Zubehör
Nobo
1905176
ab € 87,35*
Zubehör
Nobo
1905180
ab € 87,48*
Zubehör
Nobo
1905185
ab € 137,26*
Zubehör
Nobo
1905177
ab € 134,87*
Zubehör
Nobo
1905181
ab € 134,91*
Zubehör
Nobo
1905182
ab € 305,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.