Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAFRAME® Info-Rahmen MAGNETIC, magnetisch, für DIN A4, schwarz, VE 10 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURAFRAME® Info-Rahmen MAGNETIC
DURAFRAME® Info-Rahmen MAGNETIC
DURAFRAME® Info-Rahmen MAGNETIC
Artikel-Nr.:
     103-548707
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486901
EAN/GTIN:
     4005546405667
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
DURAFRAME® Info-Rahmen MAGNETIC, magnetisch, für DIN A4, schwarz, VE 10 Stk.

Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen. Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Maschinen, Metalltüren, Metallschränken, Schaukästen usw. Anwendbar im Hoch- und Querformat. Rundum geschlossen und somit stets vor Verschmutzung geschützt. Informationen übersichtlich und strukturiert auf Tafeln präsentieren. Mit dem DURAFRAME® Info-Rahmen MAGNETIC TOP können Überschriften für die Info-Rahmen erstellt werden, siehe Zubehör .

Der magnetisch haftende Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC eignet sich für Dokumente und Aushänge auf metallischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung:
magnetisch
Rahmenfarbe:
schwarz
Material:
Polypropylen (PP)
Gesamthöhe:
323 mm
Gesamtbreite:
236 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen a4, aushangtafel, durable hinweistafel, DURABLE, 548707 49, Aushängerahmen, Aushangfolie, Aushangfolien, Aushanghülle, Aushanghüllen, Aushangrahmen, Aushangtasche, Aushangtaschen, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Folienrahmen, Gefahrkennzeichnung, Huckepacktaschen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Infotasche, Infotaschen, Infotaschen mit Magnethaftung, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, magnetisch, Magnetische Infotasche, Magnetische Infotaschen, Rahmen mit Magnetverschluss, Schaufensterrahmen, Sichthülle, Sichthüllen, Sichttasche, Sichttaschen, Wechselrahmen, Werberahmen
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,58*
€ 27,31*
3 Tage
5
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 21,64*
€ 28,69*
12 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,82*
€ 29,18*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 22,08*
€ 29,35*
Lager 103
26
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 53,34*
€ 70,87*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,87*
€ 84,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,02*
€ 82,13
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 68,33*
€ 81,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,47*
€ 76,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,87*
€ 72,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,43*
€ 68,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 53,34*
€ 63,47
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,11*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,50*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,66*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,85*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,63*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,50*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,52*
Ähnlich
Durable
486907
ab € 20,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.