Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler/Ascher, mit Dach, Volumen 38 l, eisenglimmer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler/Ascher, mit Dach
Abfallsammler/Ascher, mit Dach
Abfallsammler/Ascher, mit Dach
Artikel-Nr.:
     103-545615
Herst.-Nr.:
     21271
EAN/GTIN:
     4030695212712
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallsammler/Ascher, mit Dach, Volumen 38 l, eisenglimmer.

Gefertigt werden die Geräte aus verzinkten Stahlblechen. Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis. Dach und Siebteil fest verbunden. Ausgerüstet mit Doppelbartschloss (1 Schlüssel), Alu-Ascherschale, Bodenrahmen, feuerverzinkt (für eine diebstahlsichere Montage) und Inneneinsatz, aus verzinktem Stahlblech mit praktischen Bügelgriffen.
Weitere Informationen:
Höhe:
880 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
350 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
eisenglimmer DB 703
Volumen Abfallbehälter:
38 Liter
Material Ascher:
Stahlblech
Farbe Ascher:
eisenglimmer DB 703
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,31*
€ 322,85*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,53*
€ 323,16*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,40*
€ 358,40*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,41*
€ 360,15*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,29*
€ 361,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,16*
€ 384,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,20*
€ 382,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,03*
€ 357,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,63*
€ 333,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,53*
€ 306,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21270
ab € 255,07*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21276
ab € 322,45*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21275
ab € 320,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.