Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler/Ascher, mit Dach, Volumen 72 l, eisenglimmer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler/Ascher, mit Dach
Abfallsammler/Ascher, mit Dach
Abfallsammler/Ascher, mit Dach
Artikel-Nr.:
     103-545618
Herst.-Nr.:
     21276
EAN/GTIN:
     4030695212767
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallsammler/Ascher, mit Dach, Volumen 72 l, eisenglimmer.

Gefertigt werden die Geräte aus verzinkten Stahlblechen. Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis. Dach und Siebteil fest verbunden. Ausgerüstet mit Doppelbartschloss (1 Schlüssel), Alu-Ascherschale, Bodenrahmen, feuerverzinkt (für eine diebstahlsichere Montage) und Inneneinsatz, aus verzinktem Stahlblech mit praktischen Bügelgriffen.
Weitere Informationen:
Höhe:
920 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
450 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
eisenglimmer DB 703
Volumen Abfallbehälter:
72 Liter
Material Ascher:
Stahlblech
Farbe Ascher:
eisenglimmer DB 703
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,35*
€ 416,69*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,25*
€ 418,66*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,33*
€ 421,04*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,55*
€ 445,27*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,21*
€ 447,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,04*
€ 501,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,82*
€ 494,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,84*
€ 467,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,39*
€ 445,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,33*
€ 402,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21271
ab € 256,25*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21270
ab € 254,92*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21275
ab € 320,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.