Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher H880xB350xT350mm eisenglimmer quad.Stahlbl.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler/Ascher, mit Dach
Abfallsammler/Ascher, mit Dach
Abfallsammler/Ascher, mit Dach
Artikel-Nr.:
     1498-9194491396
Herst.-Nr.:
     21271
EAN/GTIN:
     4030695212712
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
aus Stahlblech · verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet · das Schutzdach und Sieb sind fest miteinander verbunden und werden mit einem Doppelbartschloss gegen Diebstahl gesichert (inkl. 1 Schlüssel) · Ascher-Schale aus Aluminium · Bodenrahmen feuerverzinkt · mit Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech mit BügelgriffenWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 38l· Gewicht: 18,4kg
Weitere Informationen:
Farbe:
eisenglimmer
Breite:
350 mm
Ausstattung:
mit Dach und verzinktem Inneneinsatz
Ausführung:
quadratisch
Material:
Stahlblech
Tiefe:
350 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
VAR
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,25*
€ 324,56*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,74*
€ 324,87*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,58*
€ 362,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,57*
€ 363,45*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,32*
€ 381,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,02*
€ 430,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,89*
€ 427,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,33*
€ 388,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,81*
€ 365,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,58*
€ 342,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21270
ab € 254,92*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21276
ab € 319,35*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21275
ab € 320,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.