| |
|
| Artikel-Nr.: 103-539867 Herst.-Nr.: 26559 EAN/GTIN: 4015544265590 |
| |
|
| | |
| Latex-Einweghandschuhe SKIN LIGHT, VE 1000 Stk, SKIN LIGHT, Größe 8 (M).
Leicht gepudert - für leichteres Anziehen auch bei nassen Händen. Extrem reißfest und dehnbar. Bestes Tastgefühl - Handschuh sitzt wie eine zweite Haut. Mit Rollrand, um abfließende Tropfen aufzufangen. Lebensmittelecht. Ideal einsetzbar in Pharmazie, Labor, Kosmetik, Lebensmittelverarbeitung, Pflege.
Der Handschuh SKIN LIGHT ist aus Latex von leichter Qualität und gepudert, wodurch er einen höheren Tragekomfort erhält. Er hat einen Rollrand, der bei erhobenen Händen die abfließenden Tropfen auffängt. Der Handschuh SKIN LIGHT ist sehr reißfest, extrem dehnbar und sehr widerstandsfähig. Er sitzt wie eine zweite Haut. Darüber hinaus bietet er ein ausgezeichnetes Tastgefühl und eine hervorragende Griffigkeit. Durch diese Eigenschaften ist der SKIN LIGHT besonders für Labors, Kosmetik, Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung und Pflege geeignet. EN 420 / EN 455-4. Weitere Informationen: | | Obermaterial: | Latex | Größe: | M | Farbe: | natur | Norm: | keine Angaben | Anwendungsbereich: | Labor, Kosmetik, Pharmazie, Lebensmittelindustrie, Pflege | Länge: | 240 mm | Produkttyp: | Einweghandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe latex größe m gepudert, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, 539867 49, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz |
| | |
| |