| |
|
| Artikel-Nr.: 103-539838 Herst.-Nr.: 332828 EAN/GTIN: 4015544715286 |
| |
|
| | |
| Kälteschutzhandschuhe WINTER STAR NITRIL, schwarz, VE 72 Paar, Größe 11 (XXL).
Atmungsaktives, elastisches Polyester-Feinstrick. Warmes Thermo-Polyacrylfutter. Nitrilbeschichtung an Innenhand und Fingerkuppen. Hervorragende Abriebfestigkeit. Aussgezeichneter Nass- und Trockengriff.
Der WINTER STAR ist aus nahtlosem Polyester-Feinstrick gefertigt und verfügt über eine doppelte Nitril-Beschichtung an der Innenhand und an den Fingerkuppen. Er ist dadurch hochabriebfest und besitzt einen hervorragenden Nass- und Trockengriff. Ein Thermo-Polyacrylfutter sorgt für eine wohlige Wärme sowie angenehmen Tragekomfort. Hohe Öl- und Fettbeständigkeit. Resistent gegen viele Chemikalien. EN 388 + EN 420. CAT II. Weitere Informationen: | | Obermaterial: | Nitril | Größe: | XXL | Farbe: | schwarz | Norm: | EN 388 CAT II | Anwendungsbereich: | Arbeiten im Winter, Öl, Werkstatt | Produkttyp: | Kälteschutzhandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, nitrilhandschuh schwarz 2xl, thermohandschuh, winterhandschuh gr. 11, 539838 49, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz |
| | |
| |