| |
|
| Artikel-Nr.: 103-539837 Herst.-Nr.: 33229 EAN/GTIN: 4015544332292 |
| |
|
| | |
| Kälteschutz-Strickhandschuhe THERMO GRIP, grau, VE 120 Paar, Größe 11 (XXL).
Schutz an kalten Tagen, in Kühlhäusern, etc. Wasserdichte Innenhandfläche. Hohe Griffigkeit und Rutschfestigkeit. Mit Kälteschutzfutter. Bequemer und schweißfreier Tragekomfort.
Die Thermo-Handschuhe THERMO GRIP sind mit ihrem Kälteschutzfutter die idealen Handschuhe für die Arbeit in kalten Arbeitsumgebungen, z. B. in Kühlhäusern. Sie halten die Hände warm und ermöglichen dank spezieller Latex-Beschichtung festes Zupacken und einen sicheren Griff. Die Handschuhe bestehen aus nahtloser Baumwolle und sind dank der Beschichtung an der Innenhandfläche wasserdicht. Zudem kann der THERMO GRIP bei ca. 40 °C gewaschen werden. EN 388, EN 420. CAT II. Weitere Informationen: | | Obermaterial: | Latex | Größe: | XXL | Farbe: | grau | Norm: | EN 388 CAT II | Anwendungsbereich: | Arbeiten im Winter, Kühlhäuser, Handwerk, Industrie, Montage | Produkttyp: | Kälteschutzhandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, noppenhandschuh gr.11, noppenhandschuh, thermohandschuhe latex, 539837 49, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz |
| | |
| |