Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niveaulift, mit Neigung 2 x 40°, Hubbereich 70 - 970 mm, Tragfähigkeit 750 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niveaulift
Niveaulift
Artikel-Nr.:
     103-539611
Hersteller:
     EDMOLIFT
Herst.-Nr.:
     613471
EAN/GTIN:
     7340092801578
Suchbegriffe:
Hub-Neige-Gerät
Hub-Neige-Tisch
Hub-Neigegerät
Handhydraulikstapler
Niveaulift, mit Neigung 2 x 40°, Hubbereich 70 - 970 mm, Tragfähigkeit 750 kg.

Mit den Niveauliften von EdmoLift lassen sich Artikel mühelos auf eine Arbeitshöhe bis zu 970 mm heben. Der Niveaulift bietet auf drei Seiten Bein- und Fußfreiheit und sorgt so dank seiner ausgesprochen guten Zugänglichkeit für ein reibungsloses Arbeiten. Paletten, Gitterboxen oder Container werden mit dem Paletthubwagen oder Gabelstapler direkt auf den Niveaulift gestellt. Produkteigenschaften - Kundenspezifische Anpassungen - auf Wunsch liefern wir auf Ihren speziellen Bedarf zugeschnittene Gabeln - Gute Zugänglichkeit von drei Seiten - Entspricht EN 1570-1 - verfügt über die CE-Kennzeichnung - 24-V-DC-Steuerung und Bedienvorrichtungen mit Totmannschalter - Elektrosystem gemäß IP54 - Überlastschutz - Einstellbarer, hochsensibler Schutzrahmen auf allen Außenseiten der Gabel - Niveaulifte verfügen über elektrische Sicherheitsventile. TSL/TSE sind nicht mit Servicesperren versehen - Wartungsfreie Lager Diese Niveaulifte sind mit einer stufenlosen Neigungsfunktion ausgerüstet und können um 40° nach links oder rechts geneigt werden. Dies ist eine erhebliche Arbeitserleichterung, denn so wird ein ergonomisches Fenster aufgestoßen, das dazu beiträgt, Streckbewegungen zu vermeiden und gleichzeitig einen guten Überblick über den Inhalt der Lasteinheit gestattet.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
750 kg
Hubbereich:
70 - 970 mm
Ausführung Plattform:
G-Form
Hubzeit:
13 sek
Leistung:
0.75 kW
Betriebsspannung:
400 V
Steuerspannung:
24 V
Antrieb:
Elektrohydraulik
Plattformfarbe:
signalorange RAL 2010
Plattformmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Handhydraulischer Stapler, Hydraulik-Stapler, Hydraulikstapler, Paletten-Heber, Palettenheber, Behälterheber, Elektrolifter, Hublift, Hublifter, Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, hub neige gerät, Edmolift, 539611 49, Federhubtisch, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubneigegerät, Hubneigegeräte, Hubtisch, Hubtische, Neigegerät, Neigegeräte, Palettenpositionierer, Verladetisch, Verladetische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.086,49*
€ 7.325,37*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.604,75*
€ 7.845,46*
72 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.320,62*
€ 8.562,58*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.325,37*
€ 8.717,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.229,52*
€ 8.603,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.114,34*
€ 8.466,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.086,49*
€ 8.432,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.