Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl TO-SYNC, mit Armlehnen und Unirollen, schwarz, Netz-Rückenlehne.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl TO-SYNC
Bürostuhl TO-SYNC
Bürostuhl TO-SYNC
Artikel-Nr.:
     103-537994
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     SC 9242 A239KGS
EAN/GTIN:
     0753626141496
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürostuhl TO-SYNC, mit Armlehnen und Unirollen, schwarz, Netz-Rückenlehne.

Rückenlehne mit Lumbalstütze. Armlehnen mit soften PU-Auflagen. Um 5 cm verstellbarer Schiebesitz. Synchron-Mechanik mit Gewichtseinstellung. Universalrollen mit Ø 65 mm.

Die Stühle der Serie TO-SYNC eignen sich hervorragend für moderne Büroräume, Lofts oder den häuslichen Bereich und fügen sich nahtlos in jedes Ambiente ein. Die Rückenlehne ist wahlweise aus luftigem Mesh oder mit einem weichen Überzug erhältlich, während die Sitzfläche stets gepolstert ist und einen Bezug mit 80.000 Scheuertouren aufweist. Zusätzlich sind Sitzhussen in vielen Farben als Zubehör erhältlich. Die ergonomische Rückenlehne ist mit einer Lumbalstütze ausgestattet und die Armlehnen verfügen über weiche PU-Auflagen. Der Schiebesitz lässt sich um 5 cm verstellen, was zusammen mit der Synchron-Mechanik mit Gewichtseinstellung optimalen Komfort und Unterstützung bietet. Die Universalrollen haben einen Durchmesser von 65 mm und sorgen für leichte Beweglichkeit.

TrendOffice ist ein Unternehmen der Dauphin HumanDesign®-Group.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polyester
Bezugsfarbe:
schwarz
Rückenlehnenfarbe:
schwarz
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Kunststoff
Sitzmechanik:
Synchronmechanik mit Schiebesitz
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
410 - 520 mm
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
570 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürodrehstuhl dauphin, ergonomischer bürostuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, TrendOffice, 537994 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Ergonomie, Homeoffice, Home office, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 202,63*
€ 242,13*
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 208,80*
€ 242,92*
2 Tage
42
€ 2,90*
ab € 214,92*
€ 251,20*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 221,94*
€ 258,25*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,48*
€ 279,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,24*
€ 332,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,22*
€ 297,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,29*
€ 291,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,48*
€ 279,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dauphin
TE 2300510
ab € 31,77*
Zubehör
Dauphin
TE 3709235 AB
ab € 17,81*
Zubehör
Dauphin
TE 3709235 YG
ab € 17,80*
Zubehör
Dauphin
TE 3709235 XG
ab € 17,82*
Zubehör
Dauphin
TE 3709235 XO
ab € 17,83*
Zubehör
Dauphin
TE 3709235 RR
ab € 17,93*
Zubehör
Dauphin
TE 3709235 GS
ab € 17,81*
Zubehör
Dauphin
TE 3709235 VW
ab € 17,83*
Zubehör
Dauphin
TE 2300520
ab € 74,53*
Zubehör
Dauphin
B_S09400 021
ab € 15,11*
Zubehör
Dauphin
B_S09400 030
ab € 15,06*
Zubehör
Dauphin
B_S09400 010
ab € 14,98*
Zubehör
Dauphin
B_S09400 044
ab € 15,14*
Zubehör
Dauphin
B_S09400 042
ab € 15,13*
Zubehör
Dauphin
B_S09400 033
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.