Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nackenstütze,schwarz,m. Kleiderbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228592
228592
228592
Artikel-Nr.:
     711-228592
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     TE 2300520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
holzkleiderbügel schwarz
kleiderbügel
Nackenstütze
  • in schwarz
  • Höhenverstellung 70 mm
  • mit Kleiderbügel

Suchbegriffe:
Nackenstütze, Kopfstütze

Weitere Informationen:
Marke:
Dauphin
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Zubehör
Farbe Bezug:
schwarz
Höhenverstellung:
70 mm
Zubehör Ausstattung:
Kleiderbügel
Gewicht:
0.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Nackenstütze, Kopfstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,22*
€ 168,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.