| |
|
| Artikel-Nr.: 103-534365 Herst.-Nr.: 462178722 EAN/GTIN: 5710320009922 |
| |
|
| | |
| Sattelhocker, mit Rückenlehne, hellgrün.
Gesund und flexibel Sitzen. Entspannte Sitzhaltung mit gerader Wirbelsäule. Wirksames Vorbeugen haltungsbedingter Nacken- und Rückenschmerzen.
Ergonomisch geformter Sattelsitz mit Kunstlederbezug. Sitz-Breite x -Tiefe 440 x 350 mm. Gasfeder-Höhenverstellung 580 bis 770 mm. Poliertes Aluminium-Fußkreuz. Neigungsverstellbarer Sitz und Rückenlehne. Fußkreuz-Ø 610 mm.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage ohne Werkzeug. Weitere Informationen: | | Sitzmaterial: | Kunstleder | Gestellausführung: | mit Rollen | Gestellmaterial: | Aluminium | Gestellfarbe: | alusilber | Höhenverstellungsart: | Euromatic-Mechanismus | Sitzfarbe: | hellgrün | Sitzhöhe: | 580 - 770 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Pendelhocker, Satteldrehhocker, Sattelhocker, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl grün, 534365 49, Drehhocker, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker |
| | |
| |