Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage, Zweibereichswaage, Wägebereich bis 35 kg, Ablesbarkeit 5 / 10 g, Wägeplatte 318 x 308 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage
Plattformwaage
Artikel-Nr.:
     103-522118
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 35K5D
EAN/GTIN:
     4045761123359
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Multifunktions-Waage
Plattformwaage, Zweibereichswaage, Wägebereich bis 35 kg, Ablesbarkeit 5 / 10 g, Wägeplatte 318 x 308 mm.

Zähl-, Paket-, und Kontrollwaage in einem.

Ermöglicht das Stückzählen mit Anzeigeumschaltung von Stück auf Gewicht. Für den robusten Alltagseinsatz geeignet. Große, blau hinterleuchtete LCD-Anzeige. RS-232-Schnittstelle. Lieferung inkl. Edelstahlplatte und 230-Volt-Netzgerät. Verbindungskabel zwischen Plattform und Anzeige ca. 1,5 m lang. Anzeigegerät IP65, BxTxH 225 x 110 x 45 mm, PRE-Tara-Funktion. Ziffernhöhe 25 mm, Batteriebetrieb möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Plattformwaagen
Wägebereich max.:
15 / 35 kg
Ausführung Waage:
Zweibereichswaage, IP65
Wägebereich min.:
0 g
Ziffernschritt:
5 / 10 g
Maße Wägeplattform:
318x308 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionswaage, Paketwaage, Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage bis 35 kg, paketwaage, kern sohn paketwaage, KERN, 522118 49 (pfw4), Briefwaage, Briefwaagen, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Päckchenwaagen, Paketwaagen, Plattformwaagen, Poststellenzubehör, Postwaage, Postwaagen, Präzisionswaagen, Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 125,50*
€ 157,39*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 143,93*
€ 162,80*
Frei Haus
ab € 142,28*
€ 166,19*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 147,50*
€ 166,36*
Lager 103
4
Frei Haus
ab € 166,62*
€ 186,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,60*
€ 222,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 166,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,334*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,59*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,85*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.