Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage, Zweibereichswaage, Wägebereich bis 6 kg, Ablesbarkeit 1 / 2 g, Wägeplatte 318 x 308 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage
Plattformwaage
Artikel-Nr.:
     103-522116
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 6K1D
EAN/GTIN:
     4045761111356
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Paketwaage
Plattformwaage, Zweibereichswaage, Wägebereich bis 6 kg, Ablesbarkeit 1 / 2 g, Wägeplatte 318 x 308 mm.

Zähl-, Paket-, und Kontrollwaage in einem.

Ermöglicht das Stückzählen mit Anzeigeumschaltung von Stück auf Gewicht. Für den robusten Alltagseinsatz geeignet. Große, blau hinterleuchtete LCD-Anzeige. RS-232-Schnittstelle. Lieferung inkl. Edelstahlplatte und 230-Volt-Netzgerät. Verbindungskabel zwischen Plattform und Anzeige ca. 1,5 m lang. Anzeigegerät IP65, BxTxH 225 x 110 x 45 mm, PRE-Tara-Funktion. Ziffernhöhe 25 mm, Batteriebetrieb möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Plattformwaagen
Wägebereich max.:
3 / 6 kg
Ausführung Waage:
Zweibereichswaage, IP65
Wägebereich min.:
0 g
Ziffernschritt:
1 / 2 g
Maße Wägeplattform:
318x308 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage, KERN, 522116 49, Briefwaage, Briefwaagen, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Päckchenwaagen, Paketwaagen, Plattformwaagen, Poststellenzubehör, Postwaage, Postwaagen, Präzisionswaagen, Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 139,82*
€ 160,76*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 125,91*
€ 160,79*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,81*
€ 162,63*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,30*
€ 163,86*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,64*
€ 173,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,88*
€ 206,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,40*
€ 201,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,70*
€ 199,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 6,532*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 83,12*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 29,51*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.