Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACURADO Aufsatzschrank mit Flügeltüren, HxBxT 500 x 930 x 500 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACURADO Aufsatzschrank mit Flügeltüren
ACURADO Aufsatzschrank mit Flügeltüren
ACURADO Aufsatzschrank mit Flügeltüren
ACURADO Aufsatzschrank mit Flügeltüren
Artikel-Nr.:
     103-506367
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9284-000
EAN/GTIN:
     4025314792461
Suchbegriffe:
Acurado
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Allzweckschrank
ACURADO Aufsatzschrank mit Flügeltüren, HxBxT 500 x 930 x 500 mm, lichtgrau.

Hochwertiger Stahlkorpus, einbrennlackiert. Schranktüren mittig verstärkt. Türöffnungswinkel 110°. Ergonomisches Griffschloss mit 3-Riegel-Verschluss inkl. 2 Schlüssel, verschiedenschließend. Anlieferung erfolgt montiert.

Lieferung inkl. Verbindungs-Set.

Montierte Anlieferung. Weitere Farben sowie Schrankbreiten 500 und 700 mm auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
930 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahl, einbrennlackiert
Produkttyp:
Aufsatzschränke mit Flügeltüren
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Türen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, universalschrank ral7035, aufsatz schrank, c+p aufsatzschrank, C+P, 506367 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Aufsatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,53*
€ 374,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,68*
€ 367,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,58*
€ 356,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,27*
€ 352,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,91*
€ 304,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.