Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifen- und Papierhandtuchspender, Inhalt 1,2 l, transparent beschichtet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifen- und Papierhandtuchspender
Seifen- und Papierhandtuchspender
Artikel-Nr.:
     103-493854
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     29-070
EAN/GTIN:
     4045504290706
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Seifen- und Papierhandtuchspender, Inhalt 1,2 l, transparent beschichtet.

Kombination aus Seifen- und Papierhandtuchspender. Geringer Platzbedarf. Einfaches Nachfüllen mit nur einem Schloss.

Seifen- und Papierhandtuchspenderkombination. Gehäuse pulverbeschichtet gegen Finger- und Anlaufspuren. Seifenspender rechts frei befüllbar für 1,2 l Seife, Lotion oder Desinfektionsmittel. Edelstahl-Bedienhebel und herausnehmbarer Kunststoff-Nachfüllbehälter. Dosiermenge ca. 1,5 ml/Hub. Wechselbare Pumpe aus Kunststoff am tiefsten Punkt, sodass die mögliche Verkeimung der Waschlotion durch regelmäßige, vollständige Entleerung vermieden werden kann. Papierhandtuchspender links frei befüllbar mit ca. 500 handelsüblichen Falthandtüchern in C- oder Z-Falzung. Mit Einheitsschloss und zwei Sichtfenstern aus Kunststoff zur Füllstandsanzeige. Abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Abfall. Vier-Punkt-Befestigung, inklusive Befestigungsmaterial und Schlüssel. Für Aufputzmontage.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1.2 Liter
Gehäusefarbe:
Edelstahl, gebürstet / transparent pulverbeschichtet
Höhe:
377 mm
Breite:
377 mm
Tiefe:
163 mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Ausführung:
mit Bedienhebel
Verschlussart:
Einheitsschloss
Eigenschaft:
verschließbar, frei befüllbar
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, air-wolf handtuchspender edelstahl, falthandtuchspender edelstahl, falthandtuchspender, AIR-WOLF, 493854 49, Corona, Edelstahl-Handtuchspender, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienepapierspender, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Seifen-Spender, Spender, Spender für Lotionen, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Tuchspender, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,69*
€ 300,62*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,67*
€ 317,32*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,00*
€ 318,26*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 268,83*
€ 327,35*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,26*
€ 378,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,69*
€ 375,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,38*
€ 363,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,42*
€ 350,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,00*
€ 311,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.