| |
|
| Artikel-Nr.: 103-488461 Herst.-Nr.: 1990_XL EAN/GTIN: 4005781199031 |
| |
|
| | |
| Winterarbeitshandschuhe COLD WORKER MECHANICS, grün / schwarz, VE 2 Paar, Größe 10 (XL).
Perfekte Passform und sicherer Halt. Gutes Trage- und Tastgefühl. Ermöglicht lange Tragezeiten. Kälte-Isolationsfutter.
Winterhandschuh mit flexiblem, petrolgrünem, gepolstertem Elasthan-Rücken, Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Synthetikleder in Schwarz, wind- und wasserdicht, Klima-Membrane, original 3M™-Thinsulate™-Kälte-Isolationsfutter und Micro-Fleece-Futter. EN 388:2016 und EN 511:2006. Weitere Informationen: | | Obermaterial: | Synthetikleder, Elastan | Größe: | XL | Farbe: | grün, schwarz | Norm: | EN 388 CAT II + EN 511 | Anwendungsbereich: | Kühlhäuser, Straßenbau, Mechanikertätigkeiten, Forst- und Fischereibetriebe | Futter: | original 3M™-Thinsulate™-Kälte-Isolationsfutter und Micro-Fleece-Futter | Produkttyp: | Kälteschutzhandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh gr.10, thermohandschuh, kunstleder winterhandschuh, Leipold+Döhle, 488461 49, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Gefütterte Handschuhe, Gefütterter Winterhandschuh, Gefütterte Winterhandschuhe, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz |
| | |
| |