Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablethalter, HOLDER TABLE CLAMP, für Tablet-Größen von 7 - 13''.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tablethalter
Tablethalter
Tablethalter
Tablethalter
Artikel-Nr.:
     103-486547
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     893123
EAN/GTIN:
     4005546979649
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Tablethalter, HOLDER TABLE CLAMP, für Tablet-Größen von 7 - 13''.

Zusätzliche Diebstahlsicherung über Kabelschloss möglich (nicht im Lieferumfang enthalten). Variables Aufnahmemodul für alle Tablet-Größen von 7 - 13''. Mit gummierten Oberflächen zum Schutz des Tablets vor Beschädigungen. Symmetrische Öffnung von 160 - 275 mm. Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Tablets. 360° drehbar für Hoch- und Querformat, mit Rastpunkten bei jeweils 90°. Langloch im Haltearm ermöglicht die Stromzuführung mittels Ladekabel. Tragarm-Ausladung 365 mm, Drehbarkeit 180°. Höhe Tischsäule 295 mm, für bis zu 40 mm Tischplattenstärke. Neigebereich Halter -6° bis +46°. Wirkungsvoller Schutz vor seitlichem Herausziehen des Tablets. Diebstahlsicherung durch Verriegelung des Halters mit Spezialschlüssel.

Der Tablet-Tischhalter mit beweglichem Tragarm unterstützt das entspannte Arbeiten und Präsentieren mit Tablets am Schreibtisch. Dank der einfachen Tischanbringung können Tablets so ideal in Arbeitsprozesse einbezogen werden. Die individuellen Verstellmöglichkeiten erlauben z.B. die Einrichtung des optimalen und ergonomisch korrekten Sehabstands zum Tablet.
Weitere Informationen:
Höhe:
440 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
210 mm
Material:
Aluminium, ABS-Kunststoff
Farbe:
alusilber, anthrazit
Befestigungsart:
Tischklemme
Schwenkbereich:
52°
Tablet-Größe:
7 - 13 Zoll
Tablet-Stärke:
8 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 120,46*
€ 141,90*
€ 5,95*
ab € 119,71*
€ 141,91*
€ 5,50*
ab € 120,14*
€ 145,04*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 123,21*
€ 145,04*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,91*
€ 166,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
893223
ab € 147,52*
Ähnlich
Durable
893423
ab € 114,19*
Ähnlich
Durable
893523
ab € 89,09*
Ähnlich
Durable
893023
ab € 89,63*
Ähnlich
Durable
893323
ab € 43,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.