Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Stehleiter, mit Sprossen, beidseitig begehbar, 2 x 3 Sprossen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Stehleiter
Holz-Stehleiter
Artikel-Nr.:
     103-485807
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     7141006
EAN/GTIN:
     4019502356535
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Holz-Stehleiter, mit Sprossen, beidseitig begehbar, 2 x 3 Sprossen.

Robust. Praktisch. Sicher.

Die Holz-Stehleiter ist ein Klassiker. Holme gefertigt aus Nadel- oder Schichtholz und Sprossen aus stabilem Buchenholz sorgen für optimale Stabilität. Holm und Sprossen sind hochwertig verbunden durch eine Zweifinger-Verzapfung. Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite, signalrote Gurte. Ein praktischer Eimerhaken am Scharnier rundet diese verlässliche und langlebige Leiter ab. Gefertigt nach EN 131.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sprossen-Stehleitern
Aufstieg:
beidseitig
Ausführung Aufstieg:
Sprossen
Sprossenanzahl:
2x3 Stück
Gewicht:
4.5 kg
Gestellmaterial:
Nadelholz, Schichtholz
Stufenmaterial:
Buchenholz
Senkrechte Höhe:
900 mm
Eigenschaft:
klappbar
Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, hymer holzleiter, holzleiter, 3 stufen holzleiter, HYMER, 485807 49, Leiter, Leitern, Sprossenleitern, Stehleiter, Stehleitern, Stufenleiter, Stufenleitern
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,94*
€ 54,90*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,55*
€ 64,67*
€ 4,90*
ab € 43,69*
€ 77,70*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,18*
€ 84,60*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 50,52*
€ 87,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
008969
ab € 10,44*
Zubehör
Hymer
008968
ab € 23,87*
Zubehör
Hymer
0079640
ab € 24,74*
Zubehör
Hymer
0054030
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.