Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandscheiben-Drehstuhl, Synchronmechanik, Bandscheibensitz, Rückenlehnenhöhe 550 mm, Bezug schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandscheiben-Drehstuhl, Synchronmechanik, Bandscheibensitz
Bandscheiben-Drehstuhl, Synchronmechanik, Bandscheibensitz
Bandscheiben-Drehstuhl, Synchronmechanik, Bandscheibensitz
Artikel-Nr.:
     103-479947
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     S500G20
EAN/GTIN:
     4014296957616
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bandscheiben-Drehstuhl, Synchronmechanik, Bandscheibensitz, Rückenlehnenhöhe 550 mm, Bezug schwarz.

Lehne mit Lendenwirbelstütze. Moderner Bandscheibensitz. Punktsynchron-Mechanik.

Dieser Stuhl verfügt über einen strapazierfähigen Stoffbezug und ein Gestell in elegantem Graphitschwarz (RAL 9011). Die standardmäßig integrierten Rollen sind speziell für weiche Böden ausgelegt, was eine einfache und schonende Beweglichkeit ermöglicht. Ein großer Vorteil dieses Stuhls ist sein klassisches Design, das neu interpretiert wurde, um als Synchron-Bandscheibendrehstuhl zu funktionieren. Die Federkraft der Mechanik lässt sich individuell auf das Körpergewicht des Nutzers einstellen, was eine personalisierte Unterstützung und verbesserte Ergonomie bietet. Die Rückenlehne des Stuhls ist mit einer Lendenwirbelstütze ausgestattet, die den unteren Rücken während langer Arbeitsstunden optimal unterstützt. Der moderne Bandscheibensitz bietet zusätzlichen Komfort und fördert eine gesunde Sitzhaltung. Die Punktsynchron-Mechanik ermöglicht es dem Stuhl, sich synchron mit den Bewegungen des Benutzers zu bewegen, was eine kontinuierliche Unterstützung und Komfort sicherstellt.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Klassischer Synchron-Bandscheibendrehstuhl in neuem Design. Federkraft der Mechanik individuell auf das Körpergewicht einstellbar.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polypropylen (PP)
Bezugsfarbe:
schwarz
Gestellfarbe:
graphitschwarz RAL 9011
Gestellmaterial:
Polyamid
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
450 - 550 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bandscheibendrehstuhl topstar, bandscheibendrehstuhl, bürodrehstuhl ohne armlehne, Topstar, 479947 49, Bandscheibendrehstühle, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Drehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 141,38*
€ 174,77*
€ 5,50*
ab € 139,28*
€ 174,91*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 142,49*
€ 175,06*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 142,65*
€ 175,78*
Lager 103
7
Frei Haus
ab € 141,97*
€ 177,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,66*
€ 211,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7032
ab € 25,24*
Zubehör
Topstar
7033
ab € 39,16*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,91*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.