Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Synchrontechnik schwarz 450-550mm o.Armlehnen TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000482920
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     S500 G20
EAN/GTIN:
     4014296420509
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
mit Punkt-Synchronmechanik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Polyamid Fußkreuz in schwarz · individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar · bequemer Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich · Rückenlehne höhenverstellbar mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze · stufenlose Sitzhöhenverstellung · Bezug 100 % Polypropylen· Sitzfläche B 480 x T 480 mm · Lehnenhöhe 550 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegtzerlegt
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
450-550 mm
Sitzbreite:
480 mm
Ausstattung:
ohne Armlehnen
Sitztiefe:
480 mm
Ausführung:
mit Synchrontechnik
Lehnenhöhe:
550 mm
Marke:
TOPSTAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 140,91*
€ 173,04*
€ 5,50*
ab € 138,30*
€ 173,04*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 142,05*
€ 173,85*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 139,70*
€ 174,24*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 144,75*
€ 177,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,64*
€ 205,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,41*
€ 193,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7032
ab € 25,31*
Zubehör
Topstar
7033
ab € 39,39*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,67*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.