Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkipper, Volumen 2 m³, feuerverzinkt nach EN ISO 1461.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkipper
Stapelkipper
Stapelkipper
Stapelkipper
Artikel-Nr.:
     103-479195
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     479195
EAN/GTIN:
     4052462008236
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Stapelkipper, Volumen 2 m³, feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Zum Sammeln - Transportieren - Lagern - Entsorgen. Farbige Behälter garantieren Ordnung und System. 3-fach stapelbar (ohne Deckel). Sicheres und schnelles Handling der Behälter mit Stapler-Traverse.

Glatte Schüttwand 3 mm stark. Seitenwände, Rückwand und Boden aus profiliertem 2-mm-Blech.
Weitere Informationen:
Volumen:
2 m³
Traglast:
2000 kg
Schüttkanthöhe:
1000 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Traversenaufhängung
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, kippbehälter verzinkt 2m³, schüttgutbehälter 2m³, schüttgutbehälter verzinkt, eurokraft pro, 479195 49, Behälter, Behälter stapelbar, Blechstapelbehälter, Kippcontainer, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Muldenkipper, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stahltransportbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelkippbehälter, Stapelkipper, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Traverse - Kippbehälter BSK, Traversen - Kippbehälter BSK
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 931,55*
€ 1.008,53*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 935,26*
€ 1.008,55*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 938,77*
€ 1.008,65*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 981,23*
€ 1.057,44*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.365,39*
€ 1.473,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.473,07*
€ 1.752,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.463,80*
€ 1.741,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.424,28*
€ 1.694,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.397,35*
€ 1.662,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.365,39*
€ 1.624,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 250,03*
Ähnlich
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 288,89*
Ähnlich
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 704,39*
Ähnlich
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 760,79*
Ähnlich
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 269,18*
Ähnlich
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 269,57*
Ähnlich
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 202,27*
Ähnlich
Eurokraft
250155
ab € 236,67*
Ähnlich
Eurokraft
549542
ab € 203,43*
Ähnlich
Eurokraft
250414
ab € 201,99*
Ähnlich
Eurokraft
885991
ab € 201,05*
Ähnlich
Eurokraft
886084
ab € 202,14*
Ähnlich
Eurokraft
250163
ab € 299,98*
Ähnlich
Eurokraft
549543
ab € 250,85*
Ähnlich
Eurokraft
250422
ab € 249,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.