Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer f.Metall- u.Ku.-Fässer stehend 200/220l Trgf.350kg verz.BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem
Artikel-Nr.:
     1498-9110443428
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4P, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462020160
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
für stehende Standard 200 l Stahlfässer / 220 l Kunststoff-L-Ringfässer · Fass Ø 560-600 mm · 4-Punkt-Spannsystem · Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange · mit Aufhängeöse für Lasthaken · Tragfähigkeit 350 kgWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit 4-Punkt-Spanner· passend für: Metall- und Ku.-Fässer stehend
Weitere Informationen:
Fass-Ø:
560-600 mm
Breite:
675 mm
Länge:
875 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
für Fässer:
200/220 l
Gewicht:
10 kg
Farbe:
verzinkt
Höhe:
335 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Stapleranbau Fassgreifer, fasszange 350kg, stapleranbau fassgreifer, Fasshandlingsgerät, Fasshandlingsgeräte, Fassspannklauengreifer, Fass-Spannklauengreifer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,91*
€ 448,98*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,25*
€ 451,00*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,05*
€ 466,11*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,44*
€ 490,04*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 465,48*
€ 516,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,11*
€ 554,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,88*
€ 546,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,08*
€ 523,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,09*
€ 514,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,05*
€ 498,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474881
ab € 399,34*
Ähnlich
Eurokraft
474883
ab € 380,80*
Ähnlich
Eurokraft
474877
ab € 401,21*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, verzinkt
ab € 602,62*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, lackiert orange RAL 2
ab € 595,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.