Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer f.Metall- u.Ku.-Fässer stehe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassgreifer f.Metall- u.Ku.-Fässer stehe
Fassgreifer f.Metall- u.Ku.-Fässer stehe
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1279118
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4P, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462020160
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
für stehende Standard 200 l Stahlfässer / 220 l Kunststoff-L-Ringfässer · Fass Ø 560-600 mm · 4-Punkt-Spannsystem · Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange · mit Aufhängeöse für Lasthaken · Tragfähigkeit 350 kgWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit 4-Punkt-Spanner· passend für: Metall- und Ku.-Fässer stehend
Weitere Informationen:
Fass-Ø:
560-600 mm
Breite:
675 mm
Länge:
875 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
für Fässer:
200/220 l
Gewicht:
10 kg
Farbe:
verzinkt
Höhe:
335 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Stapleranbau Fassgreifer, fasszange 350kg, stapleranbau fassgreifer, Fasshandlingsgerät, Fasshandlingsgeräte, Fassspannklauengreifer, Fass-Spannklauengreifer, 9110443428
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,91*
€ 448,98*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,25*
€ 451,00*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,05*
€ 466,11*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,44*
€ 490,04*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 465,48*
€ 516,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,98*
€ 534,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,06*
€ 514,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,29*
€ 490,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,74*
€ 476,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 392,48*
€ 467,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,91*
€ 454,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474881
ab € 399,34*
Ähnlich
Eurokraft
474883
ab € 380,80*
Ähnlich
Eurokraft
474877
ab € 401,21*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, verzinkt
ab € 602,62*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, lackiert orange RAL 2
ab € 595,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.