Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl LABSIT, Hochstuhl mit Sitz-Stopp-Rollen und Fußring, Sitz aus PU-Schaum, orange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsdrehstuhl LABSIT
Arbeitsdrehstuhl LABSIT
Arbeitsdrehstuhl LABSIT
Arbeitsdrehstuhl LABSIT
Arbeitsdrehstuhl LABSIT
Artikel-Nr.:
     103-474509
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9125-2000-3279-521
EAN/GTIN:
     4016849601717
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl LABSIT, Hochstuhl mit Sitz-Stopp-Rollen und Fußring, Sitz aus PU-Schaum, orange.

Hygienic Design - lösemittel- und desinfektionsmittelbeständig, antibakteriell. Nachhaltig und zukunftssicher: Sitzpolster und Rückenlehne sind wechselbar. Vielfältig einsetzbar, in Forschung und Entwicklung, Sauberräumen, Laboren, Health Care etc. Robuste und langlebige Industrieausführung.

- PU-Schaum Extrem widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung, leicht zu reinigen. Desinfektionsmittelbeständig. - Stoffbezug Hoher Sitzkomfort: atmungsaktiv und bequem. - Kunstlederbezug Bequem und leicht zu reinigen. Desinfektionsmittelbeständig. - Supertec® Bezug mit Noppenstruktur. Extrem abrieb-, verschleiß- und schnittfest. Sitzfläche Breite x Tiefe 450 x 420 mm. Rückenlehnenhöhe 430 mm. Sitzschale und Rückenlehne aus Kunststoff.

Ergonomie: Innovative Flexfunktion für flexible Bewegungsfreiheit in jede Richtung und ergonomische Unterstützung. Ihr Vorteil: Attraktive Optik und eine langlebige Konstruktion zu einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Teilzerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Sitz-Stopp-Rollen und Fußring
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Sitzmaterial:
PU-Schaum, Kunststoff
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Aluminium, poliert
Höhenverstellbereich:
560 - 810 mm
Rückenlehnenhöhe:
430 mm
Sitzbreite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Hochstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bimos laborstuhl orange, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, bimos, 474509 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Arzt, Drehstühle, Krankenhaus, Laborarbeitsdrehstuhl, Laborarbeitsdrehstühle, Labor-Arbeitsdrehstühle, Laborstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle, Zahnarzt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,97*
€ 297,16*
€ 4,95*
ab € 245,05*
€ 297,74*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,25*
€ 300,76*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,33*
€ 319,75*
Frei Haus
ab € 307,52*
€ 369,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,16*
€ 353,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,15*
€ 350,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,63*
€ 320,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,62*
€ 312,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,97*
€ 290,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.