Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-455887 Herst.-Nr.: 101002 EAN/GTIN: 4011240101002 |
| |
|
| | |
| Kehrmaschine, Turbo-Kehrsystem, akkubetrieben, Modell 697.
Flexible Dichtlippen für staubarmes Kehren. Ergonomischer Schiebegriff. Optimale Reinigung auf unterschiedlichsten Böden durch stufenlose Bürsten-Höhenverstellung. Leichtes Kehren an Randsteinen und Wänden durch zusätzliche Führungsrollen. Geringe Staubbildung durch intelligente Luftführung. Nass und/oder trocken kehren. Platzsparende Lagerung.
Ob Tellerbesen-Direktantrieb oder Turbokehrsystem, diese Kehrmaschinen sind für jeden Einsatz geeignet. Für kleine oder große Flächen in Industrie, Produktion, Werkstatt, Parkplätzen oder Garten. Für nasses und trockenes, grobes und feines Kehrgut. Alle Kehrmaschinen verfügen über beidseitige überstehende Tellerbesen, die den Schmutz gründlich aufnehmen und ihn direkt in den geräumigen Sammelbehälter befördern. Ideal für größere Flächen im gewerblichen Einsatz. Perfekte Sauberkeit und einfache Handhabung durch elektrischen Bürstenantrieb. Nicht mehr schieben - nur noch führen. Extrem wendig dank elektrischem Bürstenantrieb - auch mit leerem Akku manuell einsetzbar. Weitere Informationen: | | Kehrmaschinenausführung: | Turbo-Kehrsystem | Kehrbreite: | 970 mm | Behälterinhalt: | 50 Liter | Stundenleistung: | 4100 m² | Breite: | 960 mm | Technische Ausstattung Kehrmaschine: | iSweep Antriebs-Technologie, Turbo-Kehrsystem, Tellerbesen beidseitig überstehend, Seitenführung, Bürsten-Niederhalter, stufenlose Bürsten-Höhenverstellung, schmutzgeschütztes Getriebe, ergonomischer Schiebegriff, flexible Dichtlippen für staubarmes Kehren, Akku-Betrieb, Laufzeit: 90 Min., Ladezeit: ca. 7 Std. | Kehrwalzenantrieb: | elektrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teller-Schneebesen, Tellerbesen, Tellerschneebesen, starmix kehrmaschine, kehrbürste ersatzteile, haaga, 455887 49, Handkehrmaschinen, Kehrmaschinen, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen, Straßenkehrmaschine, Straßenkehrmaschinen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 836,12* | € 972,00* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.059,87* | € 1.209,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.083,02* | € 1.233,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.076,63* | € 1.233,85* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.113,82* | € 1.266,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|