Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator CLASSIC ROYAL, Rotorblatt-Ø 1800 mm, Lack weiß / Lack lichtgrau / Chrom gebürstet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator CLASSIC ROYAL
Deckenventilator CLASSIC ROYAL
Artikel-Nr.:
     103-427000
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     518016
EAN/GTIN:
     4024397348084
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
Deckenventilator CLASSIC ROYAL, Rotorblatt-Ø 1800 mm, Lack weiß / Lack lichtgrau / Chrom gebürstet.

CLASSIC ROYAL, Deckenventilator, mit Zugschalter, 3 Stufen, für Leuchtenanbau geeignet, Vor-/Rückwärtslauf mittels Schiebeschalter, 230 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, Abstand Decke - Flügel 210 - 280 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet. 5 Wendeflügel mit einseitiger Rattaneinlage.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Deckenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
1800 mm
Gehäusefarbe:
Chrom gebürstet
Flügelfarbe:
weiß lackiert, lichtgrau lackiert
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
158 U/min
Leistung:
22 - 61 Watt
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 427000 49, Deckenventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,18*
€ 245,47*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 202,04*
€ 246,09*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 234,05*
€ 284,75*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,47*
€ 292,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,46*
€ 288,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,49*
€ 282,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,13*
€ 270,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,30*
Sonstiges
CasaFan
10561
ab € 32,40*
Sonstiges
CasaFan
11001
ab € 70,47*
Sonstiges
CasaFan
11006
ab € 70,56*
Sonstiges
CasaFan
10568
ab € 32,29*
Sonstiges
CasaFan
10563
ab € 32,24*
Sonstiges
CasaFan
10569
ab € 32,14*
Sonstiges
CasaFan
10567
ab € 32,26*
Sonstiges
CasaFan
10566
ab € 32,27*
Sonstiges
CasaFan
1045
ab € 60,92*
Sonstiges
CasaFan
1116
ab € 67,31*
Sonstiges
CasaFan
1049
ab € 41,79*
Sonstiges
CasaFan
1048
ab € 27,60*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 39,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.